Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cubio Schubladenschrank bestückt ESD, mit 1 Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - cubio Schubladenschrank bestückt ESD, mit 1 Schublade
Produktbild - cubio Schubladenschrank bestückt ESD, mit 1 Schublade
Artikel-Nr.:
     849-40010126.20V
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40010126.20V
EAN/GTIN:
     4049751503602
Suchbegriffe:
ESD-Schrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank

cubio Schubladenschrank bestückt ESD mit 1 Schublade BxTxH: 525x525x400mm RAL 7035/ESD


Produktdetails:


intelligente Schubladen-Auszugssperre mit Ausfallschutz

mechanisches Schließsystem mit 5-Stift-Wechselkern zur optionalen Gestaltung von Schließanlagen

optional elektronisches Schließsystem cubioPIN

alle Schubladen mit Vollauszug 100% Auszugsweg und 40 mm Überauszug

ESD-Version alle Schubladen mit Teilauszug 93% und 100 kg Tragkraft

Normallastauszug mit 75 kg Tragkraft

ergonomischer Bügelgriff mit Zugriff von oben und unten

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
525 MMT
Tiefe:
525 MMT
Höhe:
400 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
20.200 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubkastenschrank bott, esd schrank, schubladenschrank 400mm hoch, Cubio Schubladenschrank, Bestückt, ESD, Schublade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,39*
€ 565,30*
Lager 849
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,12*
€ 565,32*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,32*
€ 672,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,25*
€ 667,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,54*
€ 657,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,04*
€ 633,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,12*
€ 576,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.