Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel 400V 3m CH 25, CH Typ 25-Stecker / GST18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - Anschlusskabel 400V 3m CH 25, CH Typ 25-Stecker / GST18
Produktbild - Anschlusskabel 400V 3m CH 25, CH Typ 25-Stecker / GST18
Artikel-Nr.:
     849-43503016
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     43503016
EAN/GTIN:
     4025002331514
Suchbegriffe:
Energiekanäle & Stromversorgung
Einrichtung
Betriebseinrichtung
Werkstatteinrichtung

Anschlusskabel 400V 3m CH 25 CH Typ 25-Stecker / GST18 schwarz


Produktdetails:


zum Laden und Lagern von Akku-Handwerkzeugen

ein stabiles Drehschloss mit 3-Punkt-Verriegelung schützt vor unberechtigtem Zugriff und Diebstahl

zentrale Energieversorgung über Energieleiste mit Ein/Aus-Schalter, Fehlerstromschutzschalter und Leistungsschutzschalter

2 gelochte Ablageböden mit integrierten Mehrfachsteckdosen und Kabelwanne zum Laden von Akkus

Kabelwanne zum verdeckten verstauen der Anschlusskabel

2 normale Ablageböden zum Lagern von Elektrogeräten und Zubehör

bis zu 18 Steckplätze (230V) für Akku-Ladegeräte (abhängig von Ländervariante)

aktive Belüftung durch leistungsstarken Axiallüfter mit Filtermatte

Überdrückbetrieb schützt vor Staubbildung im Schrank

passendes 400V-Anschlusskabel optional als Zubehör erhältlich

Weitere Informationen:
Breite:
0 MMT
Tiefe:
0 MMT
Höhe:
0 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
1.000 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Büroeinrichtung, Energie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 111,91*
€ 141,33*
Lager 849
unbekannt
€ 18,50*
ab € 111,93*
€ 141,36*
Preise: Lager 849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,36*
€ 168,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,62*
€ 167,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 849
Versand: Lager 849
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,50*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.