Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA FLASCHENZUG C21/1000KG/10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA FLASCHENZUG C21/1000KG/10M
REMA FLASCHENZUG C21/1000KG/10M
Artikel-Nr.:
     8492-0021003-10
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365090202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug
Mit nur 5,5 kg ist dieser Stirnradflaschenzug sehr leicht und kompakt. Starkes und formstabiles Gehäuse aus hochwertigem Stahl. Stärkerer, geschmiedeter Haken und neu entworfene Hakensicherung für noch mehr Sicherheit. Nachhaltige Bremsscheiben für eine lange Lebensdauer.

Merkmale
Sicherheitsfaktor mindestens 4.8.
Kompakte Bauweise und geringes Eigengewicht.
Lastdruckbremse, die Lasten in jeder Höhe festhalten.
Aufhänge- und Lasthaken mit Hakensicherung.
Patentierte Kettenführung für die Lastkette.
Doppelsperrklinken Feder-System.
Beide Haken biegen sich bei Überbelastung auf, kein abrupter Bruch.
Galvanisch verzinkte Lastkette (Güteklasse 10 nach EN 818/7).

Standardlieferung:
3 m Hubhöhe (maximaler Abstand zwischen oberen und unterem Haken).
2,5 m Betätigungshöhe.

Optionen
Individuelle Hub- und Betätigungshöhen sind lieferbar.
Galvanisch verzinkte Handkette.

Norm: EN12100-1/2, EN13157, EN818-7
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Betätigungskraft:
32 kg
Lastkette Dxt:
5,6 x 17 mm
Anzahl der Stränge:
1
Handkette:
4,5 x 12 mm
Bauhöhe:
310 mm
Hubhöhe:
10 m
Betätigungshöhe:
9,5 m
Gewicht:
22,00 kg
A:
310 mm
B:
143 mm
C:
61 mm
D:
82 mm
E:
148 mm
F:
29 mm
G:
43 mm
H:
22 mm
I:
16 mm
Norm:
EN12100-1/2, EN13157, EN818-7
HS-code [Harmonized System code]:
84251900
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 5.pdf
krt_code:
H
Weitere Suchbegriffe: rema flaschenzug, flaschenzug, kettenflaschenzug 10m, Flaschenzüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,05*
€ 511,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,18*
€ 507,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,41*
€ 489,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,84*
€ 473,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,80*
€ 429,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.