Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEPH. FLASCHENZUG H100/1600KG/8M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELEPH. FLASCHENZUG H100/1600KG/8M
ELEPH. FLASCHENZUG H100/1600KG/8M
Artikel-Nr.:
     8492-0100005-8
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365089923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug
Der Elephant H100 Stirnradflaschenzug ist ein robuster Handkettenzug für den schweren und intensiven Einsatz, wobei die Gesichtspunkte der Sicherheit, der Ergonomie und der niedriger Bedienkraft im Vordergrund stehen.

Merkmale
Geringe Bedienkraft bei Volllast durch gelagerte Wellen.
Doppeltes Sperrklinkensystem.
Lastdruckbremse, die Lasten in jeder Höhe festhalten.
Lasthaken und Hakenaufhangung mit Hakensicherung.
Beide Haken biegen sich bei Überlast auf, kein abrupter Bruch.
Patentierte Lastkettenglieder.
Galvanisch verzinkte Lastkette (Güteklasse 10 nach EN 818/7).
Galvanisch verzinkte Handkette.

Standardlieferung:
3 m Hubhöhe (maximaler Abstand zwischen oberen und unterem Haken).
2,5 m Betätigungshöhe.

Optionen
Individuelle Hub- und Betätigungshöhen sind lieferbar.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1.600 kg
Betätigungskraft:
34 kg
Lastkette Dxt:
7,1 x 21,0 mm
Anzahl der Stränge:
1
Handkette Dxt:
5,0 x 23,6 mm
Bauhöhe:
338 mm
Hubhöhe:
8 m
Betätigungshöhe:
7,5 m
A:
338 mm
B:
167,5 mm
C:
75 mm
D:
92.5 mm
E:
183 mm
F:
35 mm
G:
48 mm
H:
27 mm
I:
20 mm
Gewicht:
27,00 kg
Norm:
EN12100-1/2, EN13157, EN818-7
HS-code [Harmonized System code]:
84251900
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 6.pdf
krt_code:
H
Weitere Suchbegriffe: flaschenzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 544,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,44*
€ 775,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,61*
€ 773,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,96*
€ 746,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,74*
€ 713,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,96*
€ 648,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.