Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA FLASCHENZUG S200/250KG/4M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA FLASCHENZUG S200/250KG/4M
REMA FLASCHENZUG S200/250KG/4M
Artikel-Nr.:
     8492-0120000-4
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365263644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Handkettenzug
Hebelzug
Der REMA Select 200OD Stirnradflanschenzug ist wegen seiner hohen Arbeits- und Betriebssicherheit serienmäßig mit einer Überlastungssicherheit OD (Obverload Device) ausgestattet.

Merkmale
Überlastsicherung zur Verhinderung der gefährlichen Überlast beim Heben.
Geringe Bedienkraft bei Volllast durch gelagerte Wellen und Übersetzung.
Erhöhte Betriebssicherheit durch doppeltes Sperrklinkensystem.
Lastdruckbremse, die Lasten in jeder Höhe festhalten.
Lastkettenwelle (Kettennuss) aus Präzisions-Stahllegierung.
Lasthaken und Hakenaufhangung mit Hakensicherung.
Beide Haken biegen sich bei Überbelast auf, kein abrupter Bruch.
Galvanisch verzinkte Lastkette (Güteklasse 8 nach EN 818/7).
Galvanisch verzinkte Handkette.
Stabiles Stahlblechgehäuse mit orangefarbige Pulverbeschichtung.
S-200 sind ausgestattet mit TÜV/GS geprüft, CE-Zeichen.
* = Ohne Überlastsicherung.

Standardlieferung:
3 m Hubhöhe (maximaler Abstand zwischen oberen und unterem Haken).
2,5 m Betätigungshöhe.

Optionen
Individuelle Hub- und Betätigungshöhen sind lieferbar.
Kettenspeicher ab 500 kg bis 2000 kg, max 10 m Lastkette.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Betätigungskraft:
23.5 kg
Lastkette Dxt:
4.0 x 12.0 mm
Anzahl der Stränge:
1
Handkette Dxt:
5.0 x 23.7 mm
Bauhöhe:
260 mm
Hubhöhe:
4 m
Betätigungshöhe:
3,5 m
A:
108 mm
B:
106 mm
C:
20 mm
D:
30 mm
H:
260 mm
Gewicht:
7,40 kg
Norm:
EN 13157, EN 818-7
HS-code [Harmonized System code]:
84251900
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 10.pdf
krt_code:
Q
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,14*
€ 206,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,69*
€ 204,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,02*
€ 195,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,61*
€ 191,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,31*
€ 164,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.