Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power puller MDWS-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Power puller MDWS-2
Power puller MDWS-2
Artikel-Nr.:
     8492-0310007
Hersteller:
     Power Puller
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365001062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spanngerät
Das universelle Band-Spanngerät REMA MDWS schützt mit dem Textilband Lasten und Werkstücke.

Merkmale
Sicherheitsfaktor 4.
Handgriff aus rutschfestem.
Rutschfester Sicherheitsgriff.
Bänder und Griff elektrisch nicht leitend.
Traglast nur für horizontales Ziehen von Textilbändern geeignet.

WICHTIG
Das flexible Band vor der Benutzung auf Beschädigungen prüfen.
Vor der Benutzung kontrollieren, ob beide Haken nicht aufgebogen und ob die Hakensicherungen funktionsfähig sind.
Der Hebel darf nie verlängert werden, um mehr Kraft ausüben zu können.
NICHT GEEIGNET ZUM HEBEN.
Weitere Informationen:
Ziekraft:
450 kg
Spannbereich:
1.73 m
Bandbreite:
25 mm
Bandlänge:
3.66 m
Gewicht:
3.8 kg
HS-code [Harmonized System code]:
84251900
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 56.pdf
krt_code:
H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.