Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA SELECT 30S SPINDELKATZE 1000 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA SELECT 30S SPINDELKATZE 1000 KG
REMA SELECT 30S SPINDELKATZE 1000 KG
Artikel-Nr.:
     8492-0918003
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365002922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollfahrwerk
Das REMA Rollfahrwerk Select 30S mit Spindelverstellung kann als mobiles Anschlagmittel für verschiedene Montagearbeiten einfach, schnell und sicher montiert werden.

Merkmale
Geeignet für diverse Profile, sowohl mit geradem und schrägem Flansch.
Stahlräder-Ausführung.
Robuste Stahlausführung mit geringem Eigengewicht.
Einfache Montage durch Gewindespindel.
Sichere Benutzung durch den extra Sicherungshebel.
Radbruchstützen und Auskippsicherung.
Lagerung mit wartungsfreien Lagern.
Wartungsfrei und benutzerfreundlich.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Flanschbreite:
63 - 203 mm
Min. Radius:
1100 mm
A:
174 mm
Bmin:
263 mm
Bmax:
324 mm
C:
105 mm
D:
16 mm
E:
25.4 mm
G:
340 mm
Weight (kg:
7
Norm:
EN12100-1/2, EN13157
HS-code [Harmonized System code]:
84289090
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 44.pdf
krt_code:
Q
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,66*
€ 163,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,22*
€ 163,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,53*
€ 156,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.