Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA ROLLFAHRWERK 116 2000KG 88-203MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA ROLLFAHRWERK 116 2000KG 88-203MM
REMA ROLLFAHRWERK 116 2000KG 88-203MM
Artikel-Nr.:
     8492-0921005
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365003080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handfahrwerk
Rollfahrwerk
handfahrwerk
Dieses Rollfahrwerk ist geeignet für verschiedene Profile mit flachem und geneigtem Flansch.

Merkmale
Einstellbare Flanschbreite durch Einstellringe.
Stahlräder-Ausführung.
Geeignet für verschiedene Profile mit flachem und geneigtem Flansch.
Lagerung mit wartungsfreien Kugellagern.
Radbruchstützen für erhöhte Sicherheit.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Flanschbreite:
88 - 203 mm
Min. Radius:
1100 mm
Gewicht:
17.5 mm
A:
327 mm
B:
276 mm
C:
76 mm
D:
12 mm
E:
80 mm
F:
1.5 - 3 mm
G:
36 mm
H:
58 mm
I:
150 mm
J:
40 mm
X:
40 mm
K:
36 mm
Norm:
EN12100-1/2, EN13157
HS-code [Harmonized System code]:
84289090
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 40.pdf
krt_code:
Q
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,28*
€ 228,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,44*
€ 227,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,91*
€ 217,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,45*
€ 212,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,19*
€ 183,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.