Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA ROLLFAHRWERK 118 500KG 50-152MM NIRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA ROLLFAHRWERK 118 500KG 50-152MM NIRO
REMA ROLLFAHRWERK 118 500KG 50-152MM NIRO
Artikel-Nr.:
     8492-0922101
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365177897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handfahrwerk
Rollfahrwerk
handfahrwerk tk 500 kg
handfahrwerk
Merkmale
Einstellbare Flanschbreite durch Einstellringe.
NIRO Stahlräder-Ausführung.
Radbruchstützen für erhöhte Sicherheit.
Geeignet für mehrere Profile.
Ausführung NIRO Stahl AISI-304
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Flanschbreite:
50-152 mm
Min. Radius:
900 mm
Gewicht:
9.5 mm
A:
244 mm
B:
200 mm
C:
50 mm
D:
8 mm
E:
55 mm
F:
1.5-3.5 mm
G:
24 mm
H:
52.5 mm
I:
111 mm
J:
32 mm
X:
34 mm
K:
30 mm
Norm:
EN12100-1/2, EN13157
HS-code [Harmonized System code]:
84289090
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 41.pdf
krt_code:
V
Weitere Suchbegriffe: rema handfahrwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,15*
€ 576,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,72*
€ 566,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,65*
€ 545,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,56*
€ 525,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,99*
€ 480,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.