Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA ROLLFAHRWERK 211BF-2.0T 230-300MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA ROLLFAHRWERK 211BF-2.0T 230-300MM
REMA ROLLFAHRWERK 211BF-2.0T 230-300MM
Artikel-Nr.:
     8492-0924302
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365261992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handfahrwerk
Rollfahrwerk
rema handfahrwerk
handfahrwerk
Das REMA 211/211 BF Rollfahrwerk lässt sich schnell montieren nach optimaler Einstellung der Einstellringe.

Merkmale
Einstellbare Flanschbreite durch Einstellringe.
Geeignet für diverse Profile, sowohl mit geradem als auch schrägem Flansch.
Stahlräder-Ausführung.
Niederige Bauhöhe in Kombination mit S-200 Handkettenzügen 500/1000 und 2000 kg.
Radbruch- und Kippsicherung sorgen für optimale Sicherheit.
Lagerung mit wartungsfreien Kugellagern.
Wartungsfrei und benutzerfreundlich.
Standard-Ausführung REMA 211.
Breitflansch-Ausführung REMA 211BF.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Flanschbreite:
230-300 mm
Min. Radius:
1100 mm
Gewicht:
16.9 mm
A:
270 mm
B:
383 mm
C:
194 mm
D:
80 mm
E:
49 mm
F:
1.5~3 mm
G:
40 mm
H:
12 mm
I:
147 mm
J:
36 mm
X:
27 mm
Norm:
EN12100-1/2, EN13157
HS-code [Harmonized System code]:
84289090
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 42.pdf
krt_code:
Q
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,88*
€ 340,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,11*
€ 336,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,50*
€ 325,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,56*
€ 316,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,75*
€ 280,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.