Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA ROLLFAHRWERK 211BF-3.0T 230-300MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA ROLLFAHRWERK 211BF-3.0T 230-300MM
REMA ROLLFAHRWERK 211BF-3.0T 230-300MM
Artikel-Nr.:
     8492-0924402
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365262012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handfahrwerk
Rollfahrwerk
rema handfahrwerk
handfahrwerk
Das REMA 211/211 BF Rollfahrwerk lässt sich schnell montieren nach optimaler Einstellung der Einstellringe.

Merkmale
Einstellbare Flanschbreite durch Einstellringe.
Geeignet für diverse Profile, sowohl mit geradem als auch schrägem Flansch.
Stahlräder-Ausführung.
Niederige Bauhöhe in Kombination mit S-200 Handkettenzügen 500/1000 und 2000 kg.
Radbruch- und Kippsicherung sorgen für optimale Sicherheit.
Lagerung mit wartungsfreien Kugellagern.
Wartungsfrei und benutzerfreundlich.
Standard-Ausführung REMA 211.
Breitflansch-Ausführung REMA 211BF.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3000 kg
Flanschbreite:
230-300 mm
Min. Radius:
1300 mm
Gewicht:
28.6 mm
A:
325 mm
B:
386 mm
C:
234 mm
D:
100 mm
E:
60 mm
F:
1.5~3 mm
G:
49 mm
H:
14 mm
I:
177 mm
J:
44 mm
X:
29 mm
Norm:
EN12100-1/2, EN13157
HS-code [Harmonized System code]:
84289090
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 42.pdf
krt_code:
Q
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,90*
€ 521,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,79*
€ 515,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,32*
€ 498,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,27*
€ 482,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,45*
€ 434,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.