Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA HASPELFAHRWERK 212BF-2.0T 150-230MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA HASPELFAHRWERK 212BF-2.0T 150-230MM
REMA HASPELFAHRWERK 212BF-2.0T 150-230MM
Artikel-Nr.:
     8492-0925301
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365262081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haspelfahrwerk
Haspelkettenfahrwerk
Haspelkettenlaufkatze
Haspellaufkatze
Dieses Haspelfahrwerk ist für verschiedene Profile (flache und schräge Flanschausführung) geeignet.

Merkmale
Einstellbare Flanschbreite durch Einstellringe.
Geeignet für diverse Profile, sowohl mit geradem als auch mit schrägem Flansch.
Stahlräder-Ausführung.
Niederige Bauhöhe in Kombination mit S-200 Handkettenzügen 500/1000 und 2000 kg.
Radbruch- und Kippsicherung sorgen für optimale Sicherheit.
Lagerung mit wartungsfreien Kugellagern.
Wartungsfrei und benutzerfreundlich.
Galvanisch verzinkte Handkette 5 x 23,7 mm
Standard Modell-Typ 212.
Breitflansch-Ausführung Modell-Typ 212BF.

Standardlieferung:
3 m Bedienunghöhe 5 x 23,7 mm.

Optionen
Andere Bedienungshöhe.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Flanschbreite:
150-230 mm
Min. Radius:
1100 mm
Gewicht:
18.1 kg
A:
270 mm
B:
313 mm
C:
194 mm
D:
80 mm
E:
49 mm
F:
1.5~3 mm
G:
40 mm
H:
12 mm
J:
147 mm
K:
36 mm
L:
277 mm
S:
27 mm
Norm:
EN12100-1/2, EN13157
HS-code [Harmonized System code]:
84289090
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 43.pdf
krt_code:
Q
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,49*
€ 400,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,62*
€ 397,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,73*
€ 379,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,44*
€ 359,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,96*
€ 331,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.