Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA S20G-5T-3M KETTEZUG/FAHRWERK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA S20G-5T-3M KETTEZUG/FAHRWERK
REMA S20G-5T-3M KETTEZUG/FAHRWERK
Artikel-Nr.:
     8492-0931011-3
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365118067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handfahrwerk
Rollfahrwerk
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug
Handmechanischer Flaschenzug und Haspelfahrwerk in kombinierter, kurz zusammengebauter Weise mit REMA Select 200OD Flaschenzug.

Merkmale
Dieses Fahrwerk ist ausschließlich lieferbar in Kombination mit dem Handkettenzug Select 200 OD.
Überlastsicherung zur Verhinderung der gefährlichen Überlast beim Heben.
Geringe Bedienkraft bei Volllast durch gelagerte Wellen und Übersetzung.
Erhöhte Betriebssicherheit durch doppeltes Sperrklinkensystem.
Lastdruckbremse, die Lasten in jeder Höhe festhalten.
Lastkettenwelle (Kettennuss) aus Präzisions-Stahllegierung.
Lasthaken und Hakenaufhangung mit Hakensicherung.
Beide Haken biegen sich bei Überbelast auf, kein abrupter Bruch.
Galvanisch verzinkte Lastkette (Güteklasse 8 nach EN 818/7).
Galvanisch verzinkte Handkette.
Stabiles Stahlblechgehäuse mit orangefarbige Pulverbeschichtung.
Geeignet für Profile mit geradem und schrägem Flansch.
Lagerung mit wartungsfreien Kugellagern.
Radbruchstützen für zusätzliche Sicherheit.
Von Hand mechanisch verfahrbar.

Standardlieferung:
3m Hub
2,5m Bedienung.
mit Haspelfahrwerk.

Optionen
Individuelle Hub- und Betätigungshöhen sind lieferbar.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
5.000 kg
Anzahl der Stränge:
2
Flanschbreite:
114-305
Min.Radius Fahrwerk:
1300 mm
Lastkette Dxt:
9.0 x 27.0 mm
Handkette Dxt:
5.0 x 23.7 mm
Durchmesser Laufrad:
110 mm
Gewicht:
112,00 kg
Hubhöhe:
3 m
Betätigungshöhe:
2,5 m
A:
474 mm
B:
447 mm
Cmin:
725 mm
F:
1.5~3 mm
Hmin:
610 mm
M:
114-305 mm
S:
41.5 mm
Z:
16 mm
Norm:
EN12100-1/2, EN13157, EN818-7
HS-code [Harmonized System code]:
84251900
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 15.pdf
krt_code:
Q
Weitere Suchbegriffe: rema handfahrwerk, handfahrwerk, Flaschenzug mit Fahrwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.288,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.457,67*
€ 1.734,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.438,93*
€ 1.712,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.369,99*
€ 1.630,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.329,25*
€ 1.581,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.288,16*
€ 1.532,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.