| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8492-1105220 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8717365003639 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | REMA Gurtschutzsysteme für sicheres und problemloses Heben. Gurtschutzsysteme für Hebebänder, Rundschlingen und Zurrgurte sind vor allem wichtig, wenn Waren mit rauer Oberfläche und/oder scharfen Kanten gehoben oder befestigt werden müssen.
REMA DF Polyurethan Schutzplatte. Geeignet für REMA Hebebänder S1. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Für Hebebänder: | 210 | WLL P1: | - kg | WLL P2: | 220 X 40 kg | Innenmaß: | 470 X 240 mm | HS-code [Harmonized System code]: | 63079098 | Data_pdf: | Catalogus_duits_neutraal_PRINT 95.pdf | krt_code: | Z |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |