Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Hebeband S1-PE-2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Hebeband S1-PE-2M
REMA Hebeband S1-PE-2M
REMA Hebeband S1-PE-2M
Artikel-Nr.:
     8492-1211035
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365003738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Diese professionellen Hebebänder sind besonders geeignet für intensiven industriellen Gebrauch.

Merkmale
Duplex-Hebeband; zwei Bandlagen.
Extra starkes, wasser- und schmutzabweisendes imprägniertes Gewebe
Streifenkodierung, pro Streifen 1t (bis 10t).
30mm Bandbreite bedeutet 1t Traglast.

Standardlieferung:
In Plastik verpackt mit Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Bandbreite:
30 mm
Länge:
2 m
Farbe:
Purple
Gewicht:
0,40 kg
Norm:
EN1492-1
HS-code [Harmonized System code]:
63079098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 87.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: hebegurt 30mm 2m, hebeband, hebeband 2m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.