Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Hebeband mit Durchstreckbügln S3-PE-3T/7M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Hebeband mit Durchstreckbügln S3-PE-3T/7M
REMA Hebeband mit Durchstreckbügln S3-PE-3T/7M
REMA Hebeband mit Durchstreckbügln S3-PE-3T/7M
Artikel-Nr.:
     8492-1213105
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365005039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Diese professionellen Hebebänder sind besonders geeignet für den intensiven Gebrauch in der Industrie.

Merkmale
Duplex-Ausführung; zweilagiges Band.
Streifenkodierung, pro Streifen 1t.
Jede 30 mm Bandbreite bedeutet 1t Traglast.
Lieferbar bis 20t.
Einerseits Kranbügel, andererseits Durchsteckbügel.

Standardlieferung:
In Plastik verpackt mit Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3000 kg
Bandbreite:
90 mm
Länge (gerade):
7 m
Zulässige Traglast 45 Grad:
4200 kg
Zulässige Traglast 60 Grad:
3000 kg
Zulässige Traglast Schleife:
2400 kg
Zulässige Traglast U:
6000 kg
Norm:
EN1492-1, EN1677
HS-code [Harmonized System code]:
63079098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 90.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: hebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,86*
€ 233,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,19*
€ 231,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,60*
€ 220,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,90*
€ 214,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,63*
€ 188,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.