| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8492-1214045 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8717365005312 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese professionellen Hebebänder sind besonders geeignet für den intensiven Gebrauch in der Industrie.
Merkmale Duplex-Ausführung; zweilagiges Band. Streifenkodierung, pro Streifen 1t. Jede 30 mm Bandbreite bedeutet 1t Traglast. Lieferbar bis 20t. Mit beidseitigen Kranbügeln.
Standardlieferung: In Plastik verpackt mit Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tragfähigkeit: | 1000 kg | Bandbreite: | 30 mm | Länge (gerade): | 7 m | Zulässige Traglast 45 Grad: | 1400 kg | Zulässige Traglast 60 Grad: | 1000 kg | Zulässige Traglast Schleife: | 800 kg | Zulässige Traglast U: | 2000 kg | Norm: | EN1492-1, EN1677 | HS-code [Harmonized System code]: | 63079098 | Data_pdf: | Catalogus_duits_neutraal_PRINT 91.pdf | krt_code: | Z |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |