Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Hebeband mit Kranbügln S4-PE-2T/1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Hebeband mit Kranbügln S4-PE-2T/1M
REMA Hebeband mit Kranbügln S4-PE-2T/1M
REMA Hebeband mit Kranbügln S4-PE-2T/1M
Artikel-Nr.:
     8492-1214061
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365005350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Diese professionellen Hebebänder sind besonders geeignet für den intensiven Gebrauch in der Industrie.

Merkmale
Duplex-Ausführung; zweilagiges Band.
Streifenkodierung, pro Streifen 1t.
Jede 30 mm Bandbreite bedeutet 1t Traglast.
Lieferbar bis 20t.
Mit beidseitigen Kranbügeln.

Standardlieferung:
In Plastik verpackt mit Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Bandbreite:
60 mm
Länge (gerade):
1 m
Zulässige Traglast 45 Grad:
2800 kg
Zulässige Traglast 60 Grad:
2000 kg
Zulässige Traglast Schleife:
1600 kg
Zulässige Traglast U:
4000 kg
Norm:
EN1492-1, EN1677
HS-code [Harmonized System code]:
63079098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 91.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.