Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt 25A/402/Zurrgurt 25MM/7M***


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurt 25A/402/Zurrgurt 25MM/7M***
Zurrgurt 25A/402/Zurrgurt 25MM/7M***
Artikel-Nr.:
     8492-1416011
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365007125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Merkmale
Robuste Ratsche.
Hebellänge 112 mm.
Niedrige Gurtdehnung vermindert den Nachspannbedarf.

Standardlieferung:
In Plastik verpackt mit Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
STF-Werte:
120
Zurrkapazität LC:
400 | 800 Umreifung | - Endlos
Bandbreite:
25
Länge:
7
Beschlagteile:
narrow wire hook 402
Norm:
EN12195-2
HS-code [Harmonized System code]:
63079098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 78.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.