Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA TEO-5000 KRAN WAAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA TEO-5000 KRAN WAAGE
REMA TEO-5000 KRAN WAAGE
Artikel-Nr.:
     8492-1550015
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365007675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranwaagen
Die REMA TEO Zeiger-Kranwaagen mit oberer Aufhängeöse und unterem Sicherheitshaken bis 5.000 kg und mit zwei Augen von 12.500 kg bis 85.000 kg Messgrenze.

Merkmale
Sehr robuste Ausführung.
Geringes Eigengewicht.
Die Anzeige wird von einem Plexiglasfenster mit Gummirahmen geschützt.
Genauigkeit +/- 1 % des Messwertes.
Nulltarierung.
Sicherheitsfaktor 5 x Nennlast (Sicherheitsfaktor 4 x Nennlast ab Modell TEO 5000).

Optionen
Geschweifter Schäkel für die Modelle TEO 12.500 bis TEO 85.000.
Zifferblatt mit großes Ziffernblatt zum entfernten Messwerte ablesen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
5.000 kg
Auflösung Ziffernschritt:
20 kg
A:
75 mm
B:
53 mm
C:
300 mm
D:
42 mm
E:
56 mm
Gewicht:
6.5 kg
Norm:
EN12100-1/2, EN13155
HS-code [Harmonized System code]:
84238290
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 69.pdf
krt_code:
V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.166,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.324,22*
€ 1.575,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.309,63*
€ 1.558,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.248,43*
€ 1.485,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.211,11*
€ 1.441,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.166,69*
€ 1.388,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.