Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERBINDUNGSSEIL KM14 14MM-LUS-LM-1.4/2.0M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VERBINDUNGSSEIL KM14 14MM-LUS-LM-1.4/2.0M
VERBINDUNGSSEIL KM14 14MM-LUS-LM-1.4/2.0M
Artikel-Nr.:
     8492-1730180
Hersteller:
     Teufelberger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365007897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
absturzsicherungs-verbindungselemen...
Merkmale
14 mm Kernmantelseil, versehen mit einem Karabinerhaken am einen Ende und mit einer Schlinge auf der anderen Seite.
Der Typ KM-120 ist mit einem großen und einem kleinen Haken ausgerüstet.
Der Typ VM 200/14 ist durch eine Schnalle zwischen 1.4 m und 2.0 m einstellbar.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 354
HS-code [Harmonized System code]:
56090000
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 278.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.