| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8492-1730250 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8717365179518 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Bandfalldämpfer und das Verbindungsband sind unzertrennlich miteinander verbunden.
Merkmale Das Verbindungsmittel besteht aus einem robusten Textilband, 30 mm breit in Schwarz. Es ist ein Flachband aus Polyester/Dyneema® und ist sehr robust an rauen Oberflächen. Nennlast: 50 - 140 kg
WICHTIG Darf nur im Fall einer Fallhöhe von 6 m, gemessen vom Anschlagpunkt, verwendet werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | EN 355, CNB/P/11.062, CNB/P/11.074 | HS-code [Harmonized System code]: | 63079098 | Data_pdf: | Catalogus_duits_neutraal_PRINT 276.pdf | krt_code: | Z |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |