Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA STAHLWINDEN VHS-5.0/5000KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA STAHLWINDEN VHS-5.0/5000KG
REMA STAHLWINDEN VHS-5.0/5000KG
Artikel-Nr.:
     8492-1901035
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365008559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlwinde
Zahnstangenwinde
stahlwinde rema
stahlwinde
Merkmale
Geringe Bauhöhe bei der KBH-Serie.
VHS = Standardmodell.
VHS-R = Mit Sicherheitsratschenkurbel.
KBH = Kurzes Modell.
KBH-R = Kurzes Modell mit Sicherheitsratschenkurbel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
5000 kg
Bauhöhe:
725 mm
Hubhöhe:
300 mm
Klauenhöhe in unterster Position (mm:
70
Gewicht:
25 kg
Norm:
EN12100-1/2, EN1494, DIN-EN7355
HS-code [Harmonized System code]:
84254900
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 218.pdf
krt_code:
H
Weitere Suchbegriffe: Stahlwinden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,98*
€ 498,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,96*
€ 491,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,13*
€ 476,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,91*
€ 460,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,52*
€ 412,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.