Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA STAHLWINDEN DMKR-3.0T RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA STAHLWINDEN DMKR-3.0T RS
REMA STAHLWINDEN DMKR-3.0T RS
Artikel-Nr.:
     8492-1950031
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365025822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlwinde
Zahnstangenwinde
stahlwinde
REMA DMK Stahlwinde mit hebendem Gehäuse und selbsthemmender Sicherheitskurbel mit Klappgriff.

Merkmale
Geringer Kraftaufwand durch optimale Übersetzung.
Robuste Konstruktion mit großer und stabiler Fußplatte.
Sicherheitskurbel Klappgriff.
DMK = Standardmodell.
DMKR = Mit Sicherheitsratschenkurbel.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3000 kg
Bauhöhe:
725 mm
Hubhöhe:
350 mm
Klauenhöhe in unterster Position (mm:
75
Gewicht:
23 kg
Norm:
EN12100-1/2, EN1494, DIN-EN7355
HS-code [Harmonized System code]:
84254900
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 218.pdf
krt_code:
H
Weitere Suchbegriffe: Stahlwinden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,80*
€ 382,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,55*
€ 379,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,35*
€ 363,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,00*
€ 352,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,00*
€ 315,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.