Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA STAHLWINDEN DMKR-5.0T RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA STAHLWINDEN DMKR-5.0T RS
REMA STAHLWINDEN DMKR-5.0T RS
Artikel-Nr.:
     8492-1950051
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365025839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlwinde
Zahnstangenwinde
stahlwinde rema
stahlwinde
REMA DMK Stahlwinde mit hebendem Gehäuse und selbsthemmender Sicherheitskurbel mit Klappgriff.

Merkmale
Geringer Kraftaufwand durch optimale Übersetzung.
Robuste Konstruktion mit großer und stabiler Fußplatte.
Sicherheitskurbel Klappgriff.
DMK = Standardmodell.
DMKR = Mit Sicherheitsratschenkurbel.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
5000 kg
Bauhöhe:
725 mm
Hubhöhe:
300 mm
Klauenhöhe in unterster Position (mm:
70
Gewicht:
27 kg
Norm:
EN12100-1/2, EN1494, DIN-EN7355
HS-code [Harmonized System code]:
84254900
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 218.pdf
krt_code:
H
Weitere Suchbegriffe: Stahlwinden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,10*
€ 447,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,54*
€ 443,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,32*
€ 425,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,58*
€ 412,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,48*
€ 370,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.