Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA SCHLEUSEWINDE 311-1.5/1500KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA SCHLEUSEWINDE 311-1.5/1500KG
REMA SCHLEUSEWINDE 311-1.5/1500KG
Artikel-Nr.:
     8492-2218001
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365009020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleusenwinde
schleusenwinde
Merkmale
Modelltyp 311 mit Rückenblech.
Modelltyp 312 mit Fußwinkel.
Sicherheitskurbel mit Klappgriff.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1500 kg
Bauhöhe:
1150 mm
Hubhöhe:
800 mm
Klauenhöhe in unterster Position (mm:
130x160
Gewicht:
14 kg
Norm:
EN12100-1/2, EN1494, DIN-EN7355
HS-code [Harmonized System code]:
84253900
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 219.pdf
krt_code:
H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 402,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,90*
€ 567,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,17*
€ 563,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,42*
€ 544,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,17*
€ 523,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,46*
€ 478,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.