Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA SCHLEUSEWINDE 311-5.0/5000KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA SCHLEUSEWINDE 311-5.0/5000KG
REMA SCHLEUSEWINDE 311-5.0/5000KG
Artikel-Nr.:
     8492-2218005
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365009044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleusenwinde
Merkmale
Modelltyp 311 mit Rückenblech.
Modelltyp 312 mit Fußwinkel.
Sicherheitskurbel mit Klappgriff.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
5000 kg
Bauhöhe:
1280 mm
Hubhöhe:
800 mm
Klauenhöhe in unterster Position (mm:
180x250
Gewicht:
32 kg
Norm:
EN12100-1/2, EN1494, DIN-EN7355
HS-code [Harmonized System code]:
84253900
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 219.pdf
krt_code:
H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 599,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,94*
€ 831,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,26*
€ 823,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,28*
€ 785,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,47*
€ 759,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,77*
€ 713,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.