Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 8492
>
Stahlwinde und Schleusenwinde
>
Schleusenwinde
>
211 en 212 Schleusenwinde
>
Artikel
REMA SCHLEUSEWINDE 312-1.5/1500KG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8492-2219001
Hersteller:
Rema
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
8717365009051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleusenwinde
Merkmale
Modelltyp 311 mit Rückenblech.
Modelltyp 312 mit Fußwinkel.
Sicherheitskurbel mit Klappgriff.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1500 kg
Bauhöhe:
1150 mm
Hubhöhe:
800 mm
Klauenhöhe in unterster Position (mm:
130x 70
Gewicht:
14 kg
Norm:
EN12100-1/2, EN1494, DIN-EN7355
HS-code [Harmonized System code]:
84253900
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 219.pdf
krt_code:
H
... >
Stahlwinde und Schleusenwinde
>
Schleusenwinde
>
211 en 212 Schleusenwinde
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 400,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,10*
€ 568,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,65*
€ 564,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,58*
€ 538,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,56*
€ 520,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,09*
€ 476,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen