Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA-G10-6 KETTE 6 X 18 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA-G10-6 KETTE 6 X 18 MM
REMA-G10-6 KETTE 6 X 18 MM
Artikel-Nr.:
     8492-2610006
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365111822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
kette
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1.400 kg
BF:
56.5 mm
P:
18 mm
D:
6 mm
Gewicht:
0.8 kg/pc/m
Norm:
EN 818, EN 1677, DIN 17115, DIN 5692
HS-code [Harmonized System code]:
73158200
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 108.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.