Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Anschlagwirbel (G10) C800X-M10x18-0.5T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Anschlagwirbel (G10) C800X-M10x18-0.5T
REMA Anschlagwirbel (G10) C800X-M10x18-0.5T
Artikel-Nr.:
     8492-2611110
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365175930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
anschlagwirbel m10
Merkmale
Kugelgelagerter und unter Last 360° drehbarer Anschlagpunkt.
Hochfeste Anschlagöse 180° klappbar.
Nach EN 1677-1.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
A:
30 mm
B:
13 mm
C:
46 mm
D:
38 mm
E:
50 mm
H:
105 mm
M x L:
M10 x 18 mm
SW:
30 mm
Gewicht:
0.48 kg/st/m
Norm:
GS-OA 15-04 / EN1677
HS-code [Harmonized System code]:
73269098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 126.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: anschlagwirbel, rema anschlagwirbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.