Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Anschlagwirbel (G10) C800X-M16x24-1.4T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Anschlagwirbel (G10) C800X-M16x24-1.4T
REMA Anschlagwirbel (G10) C800X-M16x24-1.4T
Artikel-Nr.:
     8492-2611116
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365175954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
rema anschlagwirbel m16
Merkmale
Kugelgelagerter und unter Last 360° drehbarer Anschlagpunkt.
Hochfeste Anschlagöse 180° klappbar.
Nach EN 1677-1.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1.400 kg
A:
30 mm
B:
13 mm
C:
46 mm
D:
38 mm
E:
50 mm
H:
105 mm
M x L:
M16 x 20 mm
SW:
30 mm
Gewicht:
0.53 kg/st/m
Norm:
GS-OA 15-04 / EN1677
HS-code [Harmonized System code]:
73269098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 126.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: anschlagwirbel m16, anschlagwirbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.