Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Anschlagwirbel (G10) C806X-M16x24-1.5T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Anschlagwirbel (G10) C806X-M16x24-1.5T
REMA Anschlagwirbel (G10) C806X-M16x24-1.5T
Artikel-Nr.:
     8492-2611216
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365176050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
rema anschlagwirbel m16
Merkmale
360 ° drehbar, 90 ° klappbar und tragfähig.
Unter Last nicht drehbar.
4-fache Sicherheit in Lastrichtung.
Nach EN 1677-1.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1.500 kg
A:
38 mm
B:
66 mm
C:
30 mm
D:
13.5 mm
E:
38 mm
G:
85 mm
K:
32 mm
M:
M16 mm
L:
24 mm
SW:
24 mm
Gewicht:
0,510 kg/st/m
Norm:
GS-OA 15-04 / EN1677
HS-code [Harmonized System code]:
73269098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 124.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: anschlagwirbel m16, anschlagwirbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.