Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Ringschraube (G10) C807X+KEY-M30x45-4.5T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Ringschraube (G10) C807X+KEY-M30x45-4.5T
REMA Ringschraube (G10) C807X+KEY-M30x45-4.5T
Artikel-Nr.:
     8492-2611430
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365116070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Merkmale
360 ° drehbar.
Handfest anziehen.
Unter Last nicht drehbar.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
4.500 kg
A:
86 mm
B:
25.5 mm
C:
28 mm
D:
60 mm
E:
66 mm
F:
73 mm
K:
111 mm
M x L:
M30 x 43 mm
SWI:
17 mm
Gewicht:
2.0 kg/st/m
Norm:
GS-OA 15-04 / EN1677
HS-code [Harmonized System code]:
73269098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 127.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,51*
€ 175,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,69*
€ 167,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,91*
€ 141,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.