Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Ringmutter (G10) C810FX-M8-0.3T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Ringmutter (G10) C810FX-M8-0.3T
REMA Ringmutter (G10) C810FX-M8-0.3T
Artikel-Nr.:
     8492-2611508
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365115127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringmutter (ohne Norm)
ringmutter (ohne norm)m8
ringmutter (ohne norm)
Merkmale
360 ° drehbar.
In Lastrichtung handfest anziehen.
Unter Last nicht drehbar.
Mindestklasse 10.9.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
A:
44.5 mm
B:
8 mm
C:
10 mm
D:
29 mm
E:
32 mm
F:
23 mm
M x L:
M8 x 21.5 mm
K:
45 mm
SW:
13 mm
Gewicht:
0.17 kg/st/m
Norm:
GS-OA 15-04 / EN1677
HS-code [Harmonized System code]:
73269098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 127.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: Ringmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.