Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Anschweißhaken (G8) AH-5.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Anschweißhaken (G8) AH-5.0
REMA Anschweißhaken (G8) AH-5.0
Artikel-Nr.:
     8492-2672505
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365022333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschweißhaken
anschweißhaken
Merkmale
Zulässige Tragkraft 1.000 bis 8.000 kg.
Anschweißhaken sind universell verwendbar auf LKW’s, Anhänger, Erdbaugeräte, Traversen usw.
Die Haken können verschweißt werden ohne jegliche Nachbehandlung.
Die REMA Anschweißhaken haben eine stabile Sicherheitsfalle.
Die Haken sind standardmäßig rot pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
5000 kg
B:
131 mm
C:
97 mm
E:
36 mm
H:
159 mm
L:
171 mm
M:
45 mm
P:
42.5 mm
Gewicht:
2.5 kg/st/m
Norm:
EN1677-1, EN25817, EN287-1
HS-code [Harmonized System code]:
73269098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 131.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.