Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Anschlagwirbel (G8) DSR-UP M36/8000KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Anschlagwirbel (G8) DSR-UP M36/8000KG
REMA Anschlagwirbel (G8) DSR-UP M36/8000KG
Artikel-Nr.:
     8492-2674136
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365177484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
anschlagwirbel m36
Der Doppelwirbelring wurde speziell entworfen um das Heben unter Rotation zu gewährleisten. Sein doppeltes Gelenk ermöglicht es, diesen perfekt zum Anschlaggeschirr auszurichten.
360° drehbar unter last.
180° schwenkbar.
Orange lackiert.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
8.000 kg
A:
80 mm
B:
77 mm
C:
78 mm
D:
98 mm
E:
71 mm
F:
26 mm
G:
141 mm
L:
54 mm
SWI:
14 mm
SW:
30 mm
Gewicht:
5.40 kg/st/m
Norm:
EN1677, ASME-B30,26
HS-code [Harmonized System code]:
73269098
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 129.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: anschlagwirbel, rema anschlagwirbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,42*
€ 438,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,68*
€ 433,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,20*
€ 408,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,10*
€ 396,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,89*
€ 366,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.