Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIRO Stahl 1-Strang 4250KG-13MM-RCM-RCA-2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIRO Stahl 1-Strang 4250KG-13MM-RCM-RCA-2M
NIRO Stahl 1-Strang 4250KG-13MM-RCM-RCA-2M
NIRO Stahl 1-Strang 4250KG-13MM-RCM-RCA-2M
NIRO Stahl 1-Strang 4250KG-13MM-RCM-RCA-2M
NIRO Stahl 1-Strang 4250KG-13MM-RCM-RCA-2M
NIRO Stahl 1-Strang 4250KG-13MM-RCM-RCA-2M
Artikel-Nr.:
     8492-2689113-2
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365185090
Suchbegriffe:
Anschlagketten
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
4250 kg
länge:
2 m
Gewicht:
16,36 kg
Norm:
According 2006/42/EG
HS-code [Harmonized System code]:
73158200
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 708,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,41*
€ 970,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,61*
€ 958,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,86*
€ 916,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,90*
€ 886,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,84*
€ 843,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.