Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEBER WAGENHEBER AX100-300-100T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEBER WAGENHEBER AX100-300-100T
WEBER WAGENHEBER AX100-300-100T
Artikel-Nr.:
     8492-2705023
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365013003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wagenheber
Merkmale
Typ A hat einen Kolben mit Einstellspindel, so dass die minimale Höhe einfach verändert werden kann
Typ AT besitzt zwei Kolben für eine größere Hubhöhe
Überlastsicherung durch Überdruckventil
Für die Typen über 10kg Eigengewicht haben die Modelle einen Tragbügel
Die ballenförmige Standfläche (*) vermindert die Seitenkräfte
Einsetzbar in Temperaturen von - 20°C bis +70°C
Die Pumpe ist für den horizontalen Einsatz geeignet bitte beachten Sie das die Pumpe sich an unterzeite befinded.

WICHTIG
Nicht geeignet für Dauerbelastung und Verwendung in Umgebungen mit Laugen, Säuren usw.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
100000 kg
A:
300 mm
B:
- mm
C:
150 mm
D:
450 mm
E:
95 mm
F:
330 x 295 mm
Gewicht:
87 kg
Norm:
EN12100-1/2, EN1494<br>DIN76024, VBG8
HS-code [Harmonized System code]:
84254200
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 223.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.665,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.892,72*
€ 3.442,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.865,93*
€ 3.410,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.753,79*
€ 3.277,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.699,68*
€ 3.212,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.665,94*
€ 3.172,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.