Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖSENHAKEN S-6714A 1250 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ÖSENHAKEN S-6714A 1250 KG
ÖSENHAKEN S-6714A 1250 KG
Artikel-Nr.:
     8492-3007001
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365013188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
oesen lasthaken
lasthaken
Der REMA Ösenhaken mit Sicherheitsfalle (Güteklasse 8) ist gesamt aus hochfestem und vergütetem Stahl hergestellt. Sicherheitsfaktor: Mindestbruchkraft = 4fache WLL. Oberflächenbehandlung : rot lackiert
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1250 kg
A:
81 mm
B:
19 mm
C:
24 mm
D:
71 mm
E:
17 mm
F:
20 mm
G:
19 mm
H:
37 mm
Gewicht:
0.27 kg/st/m
Norm:
EN1677
HS-code [Harmonized System code]:
73269092
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 138.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: rema lasthaken, ösenhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.