Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖSENHAKEN S-6714A 1600 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ÖSENHAKEN S-6714A 1600 KG
ÖSENHAKEN S-6714A 1600 KG
Artikel-Nr.:
     8492-3007003
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365013195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
oesen lasthaken
lasthaken
Der REMA Ösenhaken mit Sicherheitsfalle (Güteklasse 8) ist gesamt aus hochfestem und vergütetem Stahl hergestellt. Sicherheitsfaktor: Mindestbruchkraft = 4fache WLL. Oberflächenbehandlung : rot lackiert
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1600 kg
A:
91 mm
B:
22 mm
C:
26 mm
D:
79 mm
E:
19 mm
F:
22 mm
G:
22 mm
H:
45 mm
Gewicht:
0.57 kg/st/m
Norm:
EN1677
HS-code [Harmonized System code]:
73269092
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 138.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: rema lasthaken, ösenhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.