Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖSENHAKEN S-6714A 5400 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ÖSENHAKEN S-6714A 5400 KG
ÖSENHAKEN S-6714A 5400 KG
Artikel-Nr.:
     8492-3007009
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365013225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
oesen lasthaken
lasthaken
Der REMA Ösenhaken mit Sicherheitsfalle (Güteklasse 8) ist gesamt aus hochfestem und vergütetem Stahl hergestellt. Sicherheitsfaktor: Mindestbruchkraft = 4fache WLL. Oberflächenbehandlung : rot lackiert
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
5400 kg
A:
147 mm
B:
39 mm
C:
44 mm
D:
125 mm
E:
35 mm
F:
37 mm
G:
36 mm
H:
74 mm
Gewicht:
1.70 kg/st/m
Norm:
EN1677
HS-code [Harmonized System code]:
73269092
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 138.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: rema lasthaken, ösenhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.