Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIRBELHAKEN S-6703A 8000 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIRBELHAKEN S-6703A 8000 KG
WIRBELHAKEN S-6703A 8000 KG
Artikel-Nr.:
     8492-3009011
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365013300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Wirbel-Haken
Wirbelhaken
Material : legiert Stahl, Güteklasse 8, Sicherheitsfaktor : Mindestbruchlast = 4-fache WLL. Oberflächenbehandlung : rot lackiert.

WICHTIG
Nicht drehbar unter Last.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
8000 kg
A:
129 mm
B:
69 mm
C:
78 mm
D:
165 mm
E:
49 mm
F:
337 mm
G:
276 mm
H:
26 mm
Gewicht:
7.4 kg/st/m
Norm:
EN1677
HS-code [Harmonized System code]:
73269092
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 138.pdf
krt_code:
Z
Weitere Suchbegriffe: lasthaken wirbel, lasthaken, rema lasthaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,94*
€ 259,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,91*
€ 256,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,45*
€ 246,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,86*
€ 234,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,41*
€ 211,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.