Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SCHÄKEL G 4153 SP 55000 KG 2 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-SCHÄKEL G 4153 SP 55000 KG 2 1/2
D-SCHÄKEL G 4153 SP 55000 KG 2 1/2
Artikel-Nr.:
     8492-3014033
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365025808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Der REMA Gerade Schäkel mit Mutter und Splint G-4151 (Güteklasse 6) ist gesamt aus hochfestem und vergütetem Stahl hergestellt. Sicherheitsfaktor: Mindestbruchlast = 6-fache WLL.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
55000
A:
65
B:
70
C:
105
D:
203
E:
32.65
Norm:
EN13889
HS-code [Harmonized System code]:
73269092
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 137.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,70*
€ 667,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,22*
€ 659,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,84*
€ 624,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,05*
€ 604,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,73*
€ 566,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.