Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Ringschraube C15E G8140-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Ringschraube C15E G8140-M12
REMA Ringschraube C15E G8140-M12
Artikel-Nr.:
     8492-3015105
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365183546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Material : Karbon Stahl, C15E, DIN 580, Sicherheitsfaktor : Mindestbruchlast = 6-fache WLL. Oberflächenbehandlung : Galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
340 kg
D2:
30 mm
D3:
54 mm
D4:
30 mm
E:
10 mm
H:
53 mm
L:
20.5 mm
M:
12 mm
Gewicht:
0.18 kg/st/m
Norm:
DIN 580
HS-code [Harmonized System code]:
73269092
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 132.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.