Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrkette 10mm/3,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrkette 10mm/3,5m
Zurrkette 10mm/3,5m
Artikel-Nr.:
     8492-3025110
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365175893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zurrkette
zurrkette
Die REMA Zurrketten dienen der sicheren Befestigung von schweren Lasten während des Transports per Lkw, Eisenbahn, Flugzeug oder Schiff. Die Zurrketten sind mit Ratschenspannelement, Lasthaken mit Hakensicherung und Verkürzungshaken ausgerüstet, welche das Auflockern der Zurrkette während des Transports verhindert. Mit der Ratsche kann die Zurrkette kontrolliert gespannt werden.

Merkmale
Ratsche mit Ausdrehsicherung.
Der längere Kettenstrang kann mit Hilfe der Verkürzer, eingekürzt werden.
Auf dem Sicherheitsschild sind Tragfähigkeit und Spannkraft aufgeführt.
Ketten und Spannelemente aus Stahl Güteklasse 10, Ratschenspanner G8.
Standard länge 3,5 m.
Hebellänge 355 mm.

WICHTIG
Jede Last ist, unabhängig vom Gewicht, zu befestigen.
Die Zurrketten sind nicht zum Heben von Lasten geeignet!
Es ist untersagt, den Spannhebel mit Rohr zu verlängern, um mehr Kraft ausüben zu können!
Kette, Haken und Ratsche nie über scharfe Kanten belasten.
An scharfen Kanten Kantenschutz oder Kettenführung benutzen (Kantenradius ist < Kettendurchmesser).
Die Kettenglieder müssen unversehrt sein, d. h. ohne Ausdehnungen, Verbiegungen oder Risse. Bei Beschädigungen ist die Zurrkette abzulegen.
Sollten über den Zustand der Zurrkette, Haken oder Ratsche Zweifel bestehen, soll ein Sachkundiger eine Überprüfung vornehmen. Wir empfehlen einmal jährlich eine Prüfung der Zurrkette.
Weitere Informationen:
STF-Wert:
1900 daN
Zurrkapazität LC:
8000 daN
Mindest Bruchkraft:
16000 kN
Kettendurchmesser:
10 mm
H:
355 mm
Spannbereich:
200 mm
Länge:
3.5 m
Gewicht:
19 kg
Norm:
EN12195-3, PAS1065
HS-code [Harmonized System code]:
73158200
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 82.pdf
krt_code:
Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,92*
€ 297,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,34*
€ 293,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,67*
€ 280,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,25*
€ 266,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,39*
€ 243,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.