Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA stahlseilblock KBH2-05-500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA stahlseilblock KBH2-05-500kg
REMA stahlseilblock KBH2-05-500kg
REMA stahlseilblock KBH2-05-500kg
Artikel-Nr.:
     8492-3062001
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365024856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockrolle
Blockseilrolle
blockrolle
Merkmale
Seitenöffnung.
Wirbelhaken mit Sperrklinke.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Seildurchmesser:
8 mm
Dicke:
77 mm
Breite:
87 mm
Höhe:
268 mm
H:
17 mm
I:
21 mm
Rolldurchmesser:
75 mm
Gewicht:
2.8 kg
Norm:
EN12100-1/2, EN 13157
HS-code [Harmonized System code]:
84835080
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 216.pdf
krt_code:
H
Weitere Suchbegriffe: Stahlseilblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.