Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

REMA seilrolle RZ-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA seilrolle RZ-05
REMA seilrolle RZ-05
Artikel-Nr.:
     8492-3063001
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365025570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
rema seilrolle
seilrolle
Merkmale
Geeignet für Hand- und Kraftbetrieb.
Wartungsfrei.
Stahl mit Lackierung RAL 2004
Gleitlager selbst schmierend.

WICHTIG!
Es besteht nur die Hälfte der Traglast bei Mechanischer betrieb.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit Handbedienung:
500 kg
Tragfähigkeit Kraftbetrieb:
250 kg
Seildurchmesser:
5 - 6 mm
A:
150 mm
B:
125 mm
C:
46 mm
D:
22 mm
E:
22 mm
F:
40 mm
Gewicht:
2.3 kg
Norm:
EN12100-1/2, EN 13157
HS-code [Harmonized System code]:
84835080
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 214.pdf
krt_code:
H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.