Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Ladegabel RPHM-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Ladegabel RPHM-2
REMA Ladegabel RPHM-2
Artikel-Nr.:
     8492-3258020
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365020902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Krangabel
Ladegabel
Ladegabel Kran
krangabel 2000kg
Merkmale
Krangabel mit verstellbaren Gabelzinken.
Höhenverstellung mit Splintsicherung.
Manueller Gewichtsausgleich in Stufen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
B:
400-900 mm
D:
120 x 40 mm
H:
1300-2000 mm
H1:
1700-2400 mm
Abmessungen Gabel (L x D):
1000 x 120 x 40 mm
Durchmesser Aufhängeöse:
100 x 80 mm
Gewicht:
200 kg
Norm:
EN12100-1/2, EN13155
HS-code [Harmonized System code]:
84289090
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 196.pdf
krt_code:
V
Weitere Suchbegriffe: krangabel, rema krangabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 994,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.120,52*
€ 1.333,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.105,92*
€ 1.316,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.035,95*
€ 1.232,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.010,35*
€ 1.202,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 994,93*
€ 1.183,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.