Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Ladegabel RPHM-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Ladegabel RPHM-5
REMA Ladegabel RPHM-5
Artikel-Nr.:
     8492-3258050
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365020926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Krangabel
Ladegabel
Ladegabel Kran
krangabel
Merkmale
Krangabel mit verstellbaren Gabelzinken.
Höhenverstellung mit Splintsicherung.
Manueller Gewichtsausgleich in Stufen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
5000 kg
B:
530-1000 mm
D:
150 x 60 mm
H:
1300-2000 mm
H1:
1700-2450 mm
Abmessungen Gabel (L x D):
1000 x 150 x 60 mm
Durchmesser Aufhängeöse:
136 x 120 mm
Gewicht:
370 kg
Norm:
EN12100-1/2, EN13155
HS-code [Harmonized System code]:
84289090
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 196.pdf
krt_code:
V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.678,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.863,08*
€ 2.217,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.838,10*
€ 2.187,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.757,99*
€ 2.092,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.714,37*
€ 2.040,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.678,76*
€ 1.997,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.