Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Blockgreifer CBKN-0.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Blockgreifer CBKN-0.5
REMA Blockgreifer CBKN-0.5
Artikel-Nr.:
     8492-3312013
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717365261558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockgreifer
Blockzange
blockgreifer
Merkmale
Beim Absetzen der Last öffnet sich die Klemme automatisch.
Die Klemmbacken sind mit Kunststoff überzogen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anwendung
Entwickelt zum Heben und Transportieren von mehreren Produkten oder Waren mit parallelen Flächen

WICHTIG!
Die Waren müssen eine mind. Oberflächenrauheit von 25µm.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Maulweite A:
30-110 mm
B:
270-325 mm
C:
305-460 mm
D:
45 mm
E:
95 mm
F:
80 x 70 mm
G:
15 mm
Gewicht:
7 kg
Norm:
EN12100-1/2, EN13155, AS4991, ASME-B30,20
HS-code [Harmonized System code]:
84289090
Data_pdf:
Catalogus_duits_neutraal_PRINT 162.pdf
krt_code:
H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 722,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,38*
€ 997,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,20*
€ 985,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,64*
€ 939,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,64*
€ 907,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,23*
€ 859,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.